クトクマーケティング
クトクマーケティングの 内装商品
クトクマーケティングの 吊り金具
クトクマーケティングの 衣服用フック
スライドハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48260426
品番
AS-45
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
収納スペースを有効に利用でき、洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
長さ(mm)
最大:622
幅(mm)
400
高さ(mm)
78
同梱部品
取付ビス
吊下荷重(kg)
5
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※推奨吊下荷重5kg。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません