椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
9.525
31.75
38.1
44.45
50.8
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
4.78
19.05
25.4
31.75
3.18
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
タイプ
オフセットリンク
2ピッチオフセットリンク
オフセットリンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48260877
品番
RS35-3-OL
参考基準価格(税別)
¥993
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
3.835
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3