イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)2.1 注文コード48261038 品番LGT-T02SCM
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら

用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
付属品オーナメント82個、スタンドカバー(紐付き)1枚、ペグ4本 材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール 質量(kg)2 電圧(V)36 消費電力(W)2.1 LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン) 使用環境屋外・屋内 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅80cm×奥行54cm×高さ120cm 組立時間1人で20分未満 LED82球
注意
※複数連結不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする