タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
2.38
注文コード
48261056
品番
LGT-T02LCM
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
付属品
オーナメント116個、スタンドカバー(紐付き)1枚、ペグ4本
材質
本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール
質量(kg)
2.35
電圧(V)
36
消費電力(W)
2.38
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
使用環境
屋外・屋内
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅100cm×奥行54cm×高さ180cm
組立時間
1人で20分未満
LED
116球
注意
※複数連結不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600