LGC-S80MC イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー 48261074 LGC-S80MC イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー 48261074 LGC-S80MC イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー 48261074 LGC-S80MC イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー 48261074 LGC-S80MC イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー 48261074

イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48261074 品番LGC-S80MC
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド

用途
クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
付属品ビニールバンド 仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る 材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)0.4 Xmasミックス、コード:カーキ 電圧(V)36 消費電力(W)3(※LED部のみ) 寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2 機能6時間タイマー付き LED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー 使用環境屋外・屋内 LED80球
注意
※個々のLEDがランダムに点滅します。常時点灯や他の点灯パターンはありません。
※同シリーズに限り240球まで連結可能。
※6時間タイマー付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする