LGS-139 あかりクラシック ソーラーセンサーライト タカショー 48261090 LGS-139 あかりクラシック ソーラーセンサーライト タカショー 48261090 LGS-139 あかりクラシック ソーラーセンサーライト タカショー 48261090 LGS-139 あかりクラシック ソーラーセンサーライト タカショー 48261090

あかりクラシック ソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48261090 品番LGS-139
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。
アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能!
高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず
どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン 質量(kg)0.62 電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本 機能ON/OFFスイッチ付 使用環境屋外 バッテリー容量(Ah)0.8 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cm LED電球色(1球)
注意
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする