※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48261135
品番
LGL-LH07
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン
質量(kg)
約0.7
色
ブラック
全光束(Lm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85.5××5.2