※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ひかりノベーション語らいのひかり追加ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48261160
品番
LGL-LH06
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、電球:アルミニウム
質量(kg)
約0.6
色
ブラック
全光束(Lm)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×12.6×14.3