共栄プラスチック
共栄プラスチックの 裁縫道具/裁縫用品
共栄プラスチックの 針/マチ針/ピン
共栄プラスチックの ピン/安全ピン
スナッピン大口バラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000本)
注文コード
48261309
品番
AP-91
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
安全ピンの定番!スナッピン大口バラ5000本入 No.1。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
大箱入
全長(mm)
27
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.1