共栄プラスチック
共栄プラスチックの 裁縫道具/裁縫用品
共栄プラスチックの 針/マチ針/ピン
共栄プラスチックの ピン/安全ピン
スナッピン小口バラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
48261354
品番
AP-70
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
安全ピンの定番!スナッピン小口バラ100本入 No.0。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
小箱入
全長(mm)
24
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.0