アルコール75%除菌シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード48263095 品番-
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートサイズ150×200mm
厚手タイプのアルコール除菌ウエットティッシュです。
高濃度アルコール(75%)でしっかり除菌します。
速乾性があり拭いた後の水滴が残りません。
すべての菌を除菌するわけではありません。

成分水、エタノール、ジデシルジモニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、C12-14塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、アロエエキス、カミツレ花エキス、クエン酸 シートサイズ(mm)150×200 アズワン品番64-7660-87 商品タイプ携帯 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする