アメジスト(大衛)
アメジスト(大衛)の 包帯
アメジスト(大衛)の 弾性包帯
耳付ホータイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(4巻)
注文コード
48263619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耳付きの綿包帯で、ほつれなく巻けます。
幅(mm)
70(伸長時)
タイプ
4裂
長さ(m)
9(伸長時)
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-4087-02
包帯種類
耳付ホータイ