※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットコート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48263688 品番 #1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。

胸囲(cm)110 着丈(cm)90 用途雨天時の野外作業 仕様フード付 混率(%)ポリ塩化ビニール100 身長(cm)145〜155

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48263715
2024-07-27
用途:
ボランティアで使用

防水の効いたレインジャケットも良いのですがいずれ水がしみ込んでくるので
シンプルにナイロン製のコートを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする