曜日別特売
#1200 ポケットコート グローブマニア(川西工業) 48263715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットコート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
胸囲(cm)120
着丈(cm)120
内容量1着注文コード48263715品番#1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。

用途雨天時の野外作業胸囲(cm)120着丈(cm)120仕様フード付混率(%)ポリ塩化ビニール100身長(cm)160~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48263715
2024-07-27
用途: ボランティアで使用

防水の効いたレインジャケットも良いのですがいずれ水がしみ込んでくるので
シンプルにナイロン製のコートを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする