現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48264205 品番 AG7510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。

サイズS 全長(cm)21(±2) 中指長(cm)7.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)15.4(±1.5) 材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他 ピンク 入数(双)1 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能耐久性・耐油性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム アズワン品番65-0308-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48264214
2024-08-22
用途:
庭作業用
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

使用感はいいです。 手が大きいので、指の股が浮きます。Lサイズがあればいいな、と思います。 工具を使った力がいる作業だと、手の平部分が薄めなので、手のひらの皮がむけてしまいました。普通の作業なら問題ないと思います。

対象商品:
48264214
2022-01-31
用途:
庫内作業
その他業種

色が、かわいかったし、締め付け感がなかったので、使用中もよかった!
ただ、手のひら周りが少し、小さめです。

対象商品:
48264214
2022-08-10
用途:
現場で使用
有限会社 オガワ 様 (サービス業)

安価で素晴らしい商品。これ以外の商品は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする