付属品【マクロビュー耳鏡(サンプル)】ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm、4.25mm)
仕様【観察視野】Welch Allyn(R)標準品20000と比較し、約3倍
その他(使用可能スペキュラ)52432-UB、52434-UB、24400-Uなど
機能ニューマチック耳鏡検査可能
照明リング状光ファイバー
寿命【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約60年(1日10人の患者の両耳を検査、片耳約15秒、1年に200日計算)
アズワン品番7-2995-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法一般医療機器