FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264956

FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264956
FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264956

カットレジストグローブハルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
48264956
品番
FT-313101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

原手にアラミド繊維を使用した耐切創手袋。
樹脂は環境に優しく、耐油性に優れた水溶性ポリウレタンを使用。
水溶性ポリウレタンを特殊凹凸加工で高いすべり止め効果。

サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
(原手)耐切創アラミド繊維、(樹脂)特殊凹凸加工水溶性PU
色
杢グリーン
ゲージ数
13
規格
EN388(手袋安全性評価数値)
耐切創性
5
機能
EN388耐切創レベル5、柔軟性
入数(双)
1
材質(すべり止め)
水性ポリウレタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする