菊屋
菊屋の 収納家具
菊屋の 履物収納
菊屋の シューズラック
カバー付き収納ラック9段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48265500
品番
K-3349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カバー付きでホコリを防ぎ、目隠しも可能
用途
靴の収納や洋服の収納など使い方いろいろ
材質
ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
約2660
段数
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×60×160
注意
※本製品は組立が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません