※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ライン埋込取手HH-WD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48265545
品番
HH-WD-150ST
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインのハンドルです。
両側に指掛かりの突起があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上
本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
色
ステンレス調
質量(g)
97
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
144
寸法N(mm)
2
締付トルク(N・m)
1.5
寸法P1(mm)
96
寸法P2(mm)
96
寸法P3(mm)
24
耐荷重N(kgf)
160(16)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※板金に取り付ける場合は、別売品の板金用ブラケットHH-W-Bをご使用ください。