ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Han A
注文コード
48265639
品番
09200162612+19200160446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ
コネクタキット
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
16
オス・メス
オス
スレッドサイズ
M25