※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製棚受アングルSSA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48265825 品番 SSA-380H
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

W280、W380、W480が新たに加わりました。
受け部が広く安定したL型の棚受です。
取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。
中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。

付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法W(mm)380 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)116 寸法P2(mm)165 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず側板に取り付けてください。背板に取り付けると、荷重に耐えきれず脱落する恐れがあります。
※強度のある場所に、しっかりと取り付けてください。
※石膏ボードに取り付ける場合は、奥の芯材にねじ込むようにして取り付けてください。
※耐荷重は棚板1枚あたりアングル2ヶ使いの数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする