※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 自由蝶番
スプリング自由蝶番DA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48265920
品番
DA120-SM-5474-01
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
質量(g)
242
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
101
仕上
アルマイト処理
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
10
寸法P1(mm)
6.5
寸法P2(mm)
11.5
寸法W1(mm)
29.5
寸法W2(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体(バネなし)
蝶番
併用:DA120-5404-01
注意
※使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
※取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
※バネなしを使用する際は必ずバネあり(DA120型アルミ合金製、バネ力の設定:中-強)と併用してください。
※バネ力が弱の蝶番とバネなしを併用すると、扉が垂れる恐れがあります。
商品説明動画
<取付・調整>スプリング自由丁番 DA型[スガツネ工業]
参考になった