※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム用フックAS-HK100型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48265938
品番
AS-HK100-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。
ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途
工場、製造ライン
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
28
寸法P(mm)
15
仕上
バレル研磨
推奨ねじ
M5皿ねじ
耐荷重N(kgf)
100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
アルミフレーム:30×30
注意
※耐荷重は、アルミフレームに取り付けて掛部の中央に垂直方向に力を加えた場合です。
商品説明動画
アルミフレーム用フック AS-HK100型[スガツネ工業]
参考になった