※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジHG-TE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PBT樹脂
注文コード
48266017
品番
HG-TEC1
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
この商品は
材質・トルク値N・m
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途
音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器
適合
ヒンジ:HG-TE03、HG-TE08
材質
PBT樹脂
色
グレー
質量(g)
0.4
使用温度(℃)
-10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
カバー
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※可動本体に蓋を取り付けてください。