椿本チエイン
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
16
16
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
14
軸穴径(Φmm)
24
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全290種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48266075
品番
RS40-1B16TQ-S3324A
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
71
ピッチ径(Dp)(Φmm)
65.1
ハブ径D
H
(mm)
50
寸法DF(Φmm)
48
寸法L1(mm)
15.5
ハブ長さL(mm)
22
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
7.3
軸穴径(Φmm)
24
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS40
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
A
締付トルク(N・m)
8.3
ローラ径(Φmm)
7.92
締付ボルト(本数)
3
締付ボルト(サイズ)
M5×20
スリーブタイプ
S3
最大伝達トルク(N・m)
167