メイン画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48266087
品番
MLG-20C-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)
質量(g)
15
推奨ねじ
M3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【荷重アップ!】マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 8輪キャリッジ【MLG20C-8】をご紹介! [スガツネ工業]
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった