Harting 角型コネクタ オス 15極 DIN 41 612シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48267626 品番09061152911222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
極数15 仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 長さ(mm)94 幅(mm)14.8 寸法(mm)94×14.8×25 ピッチ(mm)5.08 シリーズDIN 41 612 端子の種類はんだ 定格電流(A)15 深さ(mm)25 材質(ハウジング)サーモプラスチック コンタクト数15 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする