Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48268089 品番 21032122400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
コンタクト数3 取付方式ケーブルマウント コネクタサイズM12 IP等級IP65、IP67 コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)50 ボディ向きストレート シリーズHarax M12 仕様HARAXR M12-Lストレート丸型コネクタ. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP65/67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 3極5.5 → 7.2 mm、4極6 → 8 mm、5極6 → 8 mm 導体径: 3 / 4極1.6 → 2.0 mm (22 - 18 AWG)、5極1.2 → 2.0 mm (24 - 20 AWG) 品番 ; 707-3692 707-3692 はリード線付きコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする