Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)4 定格電圧(V)32 仕様HARAXR M12-L、シールドバージョン. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 7 → 8.8 mm 導体径: 1.2 → 1.6 mm (26 - 22 AWG) 注文コード48268098 品番21032212405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 取付方式ケーブルマウント コネクタサイズM12 IP等級IP65、IP67 コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)32 ボディ向きストレート シリーズHarax M12 仕様HARAXR M12-L、シールドバージョン. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 7 → 8.8 mm 導体径: 1.2 → 1.6 mm (26 - 22 AWG) 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)4 動作温度(℃)(Min)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする