Harting 丸形コネクタ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)60 コンタクト数3 注文コード48268396 品番21023593301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は定格電圧・コンタクト数など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。 シリーズM8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)60 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 コンタクト数3 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM8 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする