ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
30
コンタクト数
4
注文コード
48268439
品番
21023691401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・コンタクト数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
シリーズ
M8
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
30
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
4
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン