ハーティング
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
材質(ハウジング)
ZP410
注文コード
48268615
品番
21033022001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
コネクタサイズ
M12
端子種別
はんだ
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
仕様
Han M12 PCBレセプタクルハウジング. HartingのこのHanレセプタクルハウジングは、基板実装用です。
定格電流(A)
12
定格電圧
63 V dc
接合型
クイックコネクト
材質(ハウジング)
ZP410
動作温度(℃)
(Min)-40