曜日別特売
21038962505 Harting 丸形コネクタ ハーティング 48268694

Harting 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着定格電流(A)16材質(ハウジング)ZP410注文コード48268694品番21038962505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
コンタクト数5コネクタサイズM12端子種別圧着IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス仕様Han M12電源コネクタ(圧着)、Lコード. HartingのこのHan電源コネクタには、確実なかん合を実現するねじロック接続が採用されています。 このLコードコネクタは圧着終端で、高度な侵入保護能力を備えているため、過酷な環境や産業環境に最適です。. 特長と利点:. ケーブル径: 5.8 → 13.5 mm ワイヤ断面: 0.50 → 2.50 mm2 IP65 / IP67 Lコード定格電流(A)16定格電圧63 V dc接合型Lコード材質(ハウジング)ZP410ソケットorプラグプラグ動作温度(℃)(Min)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする