ハーティング
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
材質(ハウジング)
ZP410
注文コード
48268703
品番
21033962505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
コネクタサイズ
M12
端子種別
はんだ
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
仕様
Han M12 PCBレセプタクル、Lコード. HartingのLコードのHan PCBレセプタクルで、はんだリフローピンインホール終端です。 この基板レセプタクルの定格電流は16 Aで、定格電圧は63 V dcです。. 特長と利点:
定格電流(A)
12
定格電圧
63 V dc
接合型
Lコード
材質(ハウジング)
ZP410
ソケットorプラグ
プラグ
動作温度(℃)
(Max)+85