ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
タイプ
基板対基板、電線対基板
コンタクト数
68
注文コード
48269096
品番
15120682601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・コンタクト数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Har-Flex
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
68
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
端子種別
はんだ
タイプ
基板対基板、電線対基板