ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
ワイヤラップ
注文コード
48269209
品番
09185106927
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
端子種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
ワイヤラップ
定格電流(A)
1
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド