ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
注文コード
48269218
品番
09185106924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板