ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
端子種別
はんだ
注文コード
48269279
品番
09185107324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(ストレートはんだピン付). さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド