Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード48269349 品番09185106323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は端子種別・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダは、2.9 mm長の角度付きはんだピンを備えています。コンタクト数は最大64です。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64 ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 端子種別はんだ 定格電流(A)1 行数2 コンタクト数10 ボディ向きライトアングル コンタクトめっき シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする