仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダは、2.9 mm長の角度付きはんだピンを備えています。コンタクト数は最大64です。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
定格電圧(V)320
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数10
ボディ向きライトアングル
シリーズ番号09 18
シュラウド/アンシュラウドシュラウド