仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダは、2.9 mm長の角度付きはんだピンを備えています。コンタクト数は最大64です。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
端子種別はんだ
定格電流(A)1
行数2
コンタクト数16
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
シュラウド/アンシュラウドシュラウド