ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 26極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
押し込みタイプ
仕様
IEC 60 603-13. オスヘッダ、ストレートプレスインピン. コンタクト長4.5 mm
注文コード
48270024
品番
09185265909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 60 603-13. オスヘッダ、ストレートプレスインピン. コンタクト長4.5 mm
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
押し込みタイプ
定格電流(A)
1
行数
2
コンタクト数
26
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド