ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48270399
品番
09185407912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
定格電圧(V)
500
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
40
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0918
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド