ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
48270417
品番
09185405909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 60 603-13. オスヘッダ、ストレートプレスインピン. コンタクト長4.5 mm
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
定格電圧(V)
350ac/dc
端子種別
押し込みタイプ
行数
2
コンタクト数
40
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド