ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 50極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
IEC 60 603-13. UL. 低プロファイルオスヘッダ、ストレートプレスインピン. コンタクト長5.5 mm 性能レベル2
取付方式
スルーホール
注文コード
48270496
品番
09185506329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・取付方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 60 603-13. UL. 低プロファイルオスヘッダ、ストレートプレスインピン. コンタクト長5.5 mm 性能レベル2
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
押し込みタイプ
行数
2
コンタクト数
50
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド