内容量1個
仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEKシリーズ2.54 mmシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). Harting SEKヘッダシリーズで、直角ピン付きです。 品番の末尾がxxxxxxxx 901 のHarting製品は、ロングレバーと4.5 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 903 のHarting製品は、ロングレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 913 のHarting製品は、ショートレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 923 のHarting製品は、レバーと2.9 mmのはんだピンを備えていません。. 性能レベル2 基板穴O 1± 0.1 mm
取付方式スルーホール
注文コード48270557
品番09185506913