ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48271379
品番
14311013101000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
7.3
深さ(mm)
14.2
行数
1
コンタクト数
10
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直