ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48271433
品番
14110213001000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
取付方式
表面実装
オス・メス
オス
端子種別
SMT
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
7.3
ボディ向き
垂直
色
黒
定格電圧(V)
160
シリーズ
Har-Flexicon
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
深さ(mm)
7.45