ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子種別
スルーホール
注文コード
48271808
品番
14120317001000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
PCBマウント
オス・メス
オス
端子種別
スルーホール
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
15
ボディ向き
ストレート
色
黒
定格電圧(V)
300
シリーズ
Har-Flexicon
材質
銅合金 (コンタクト)
深さ(mm)
12
仕様
Harting har-flexicon 5.08 mmピッチ間隔基板端子台ヘッダ. har-flexicon 5.08 mmピッチ基板端子台ヘッダは、リフローはんだ終端及び黒色熱可塑性樹脂ハウジングを備えています。