Harting 端子 Har-Bus 64シリーズ メス 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48271844 品番02050002513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小) シリーズhar-bus 64 端子種別圧着 接触抵抗(mΩ)(最大)20 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125 ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWG オス・メスメス 併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする